曜日別特売

爪切リ

爪切リ - エスコ爪切リ - エスコ爪切リ - エスコ爪切リ - エスコ爪切リ - エスコ爪切リ - エスコ

切れ味抜群の国産爪切り。高硬度焼入れと二度刃付けにより、高い耐久性と鋭利性。指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり硬い爪も無理なくカットできます。小さい爪に最適で小回りが利くSサイズです。テコの裏についているヤスリは微粒の細かい目でなめらかに仕上がります。機能性とデザインに優れた匠の技ロングセラー。キャッチャーケース無し。

材質【やすり】ステンレス特殊加工 (エッチング)全長(mm)74質量(g)32刃幅(mm)11材質(刃)ステンレス刃物鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015826EA916HH-1
オープン
1,110
1,221(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする