エスコ
シンブル (ステンレス製)
耐食性・耐久性に優れ、船舶及び産業用に最適です。
材質
SUS304
質量(g)
4.5
ワイヤー径(Φmm)
4.8
サイズ(mm)
A:4.8、B:1.0、L:19.8、D:13.9 X:22.0、Y:31.2、Z:7.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017899
EA638KA-55
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください