エスコ
シンブル (ステンレス製)
材質
SS400相当品
仕上
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ワイヤー径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017908
EA638KB-6
20
6
d:6、L:36、B:8、D:27、D1:16
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌日出荷
返品不可
71017917
EA638KB-8
40
8
d:8、L:48、B:10、D:36、D1:22
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌日出荷
返品不可
71017926
EA638KB-10
60
10
d:10、L:58、B:13、D:45、D1:28
オープン
¥
285
¥
314
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください