ベルト用スイベルナスカン (ステンレス製)

ベルト用スイベルナスカン (ステンレス製) - エスコ

スイベル式でベルトのねじれが起こりません。

材質ステンレス(SUS304)質量(g)38使用荷重(kg)30適合バンド幅(mm)25サイズ(mm)D:4、L:73、W1:26、W2:20、H:4、t:5口開きS(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017890EA638AG-32
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする