曜日別特売

サンディングシート (マジック式)

サンディングシート (マジック式) - エスコサンディングシート (マジック式) - エスコ

入数:5枚。マジック式。ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付できます。研磨カスの排出を高め、目詰まりが少なく研磨力が持続、長寿命!。

用途塗装前の下処理に粒度#150寸法(mm)76×102基材【t】ペーパー (Cw)砥粒酸化アルミニウム内容量1袋(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018276EA809XE-324
オープン
305
336(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする