曜日別特売

ドレンパッキンセット

ドレンパッキンセット - エスコドレンパッキンセット - エスコドレンパッキンセット - エスコ

セット内容:18種類(各10枚) ノンアスベスト:24×12×2.0mm、ノンアスベスト:28×18×2.0mm、ノンアスベスト:23×14×2.0mm、鉄Wゴム付:21×12×1.4mm、鉄Wゴム付:21×12×0.8mm、アルミ+ノンアスコーティング:21×12×1.7mm、銅プレス:22×15×3.0mm、銅プレス:18×12×3.0mm、銅W:20×12×1.0mm、銅W:20×14×1.5mm、鉄リング:19×14×2.0mm、鉄リング:26×20×2.5mm、鉄リング:21×16×2.3mm、アルミW:20×14×1.5mm、アルミW:22×14.2×2.0mm、アルミW:28×20×2.5mm、磁気アルミ:19×12×1.8mm、アルミ:20×14×1.5mm。国産車用。鉄・アルミ・ノンアスベスト・銅パッキン。

質量(g)540ケース寸法(mm)250×180×40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71019080EA949WZ-52
オープン
14,400
15,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする