エスコ
ショベル・穴アキ (木柄)
泥かきや除雪作業に。
全長(mm)
1080
穴径(Φmm)
12
材質(柄部)
木
質量(kg/本)
1.8
材質(先端)
鉄
先端サイズ(mm)
270×390
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71017960
EA650BG-99
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください