ショベル (角型/ファイバーグラス)

ショベル (角型/ファイバーグラス) - エスコ

コンパクトなサイズでシャベルは持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。

全長(mm)690質量(kg)1.08材質(柄部)グラスファイバー材質(先端)炭素鋼先端サイズ(mm)150×190内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017978EA650BG-122
オープン
2,400
2,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする