ショベル (2way)

ショベル (2way) - エスコ

家庭園芸や災害復興にも使用できる2wayショベルです。頭部は熱処理により耐久性、耐摩耗性に優れています。丸形ショベルの土刺さりの良さ、角形ショベルの土をすくうといった2つの特徴を持ちます。頭部側面のこぼれどめにより、すくった土がこぼれにくい。幅広の脚ふみがあるため踏み込みがしやすい。

全長(mm)895質量(kg)1.3板厚(mm)先端:1.2材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール先端サイズ(mm)198×250内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71017987EA650BJ-15
オープン
4,290
4,719(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする