曜日別特売

ゴムキャブタイヤケーブル

ゴムキャブタイヤケーブル - エスコゴムキャブタイヤケーブル - エスコゴムキャブタイヤケーブル - エスコゴムキャブタイヤケーブル - エスコ

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。4心(白・黒・赤・緑)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V(2.0mm2×4心)。

用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)14曲げ半径(mm)56以上定格温度(℃)60内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018940EA940AG-403A30
オープン
21,500
23,650(税込)
翌日出荷
返品不可
71018949EA940AG-405A50
オープン
34,600
38,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする