エスコ
ゴムキャブタイヤケーブル
天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。3心(白・黒・赤)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V(3.5mm
2
×3心)。
用途
屋内外移動用電気機器電源用
公称断面積(mm
2
)
3.5
仕上外径(mm)
14.5
曲げ半径(mm)
58以上
定格温度(℃)
60
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71018915
EA940AG-230A
30
オープン
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
71018931
EA940AG-250A
50
オープン
¥
40,200
¥
44,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表