曜日別特売

ゴムキャブタイヤケーブル

ゴムキャブタイヤケーブル - エスコゴムキャブタイヤケーブル - エスコゴムキャブタイヤケーブル - エスコゴムキャブタイヤケーブル - エスコ

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。4心(白・黒・赤・緑)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V(3.5mm2×4心)。

用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)16曲げ半径(mm)64以上定格温度(℃)60内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018958EA940AG-413A30
オープン
32,200
35,420(税込)
翌日出荷
返品不可
71018967EA940AG-415A50
オープン
51,700
56,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする