EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。


