エスコ
ベルトスリング (マルチ)
JIS B 8811。玉掛け作業の合理化に。傷のつきやすいものの吊り上げに。強くて耐久力があり経済的。表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。
材質
側布:ナイロン、芯糸:ポリエステル
幅(mm)
46
厚さ(mm)
12
色
青
質量(g)
2880
全長(m)
8
アイの長さ(mm)
200
揚量(t)
1.6
内容量
1本
注意
※【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
※高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
※酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71019405
EA981CW-8
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください