サクションリフター

サクションリフター - エスコ

レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面等に最適です。ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。

寸法(mm)吸着パット:Φ150質量(kg)1.26材質(本体)アルミ合金全高(mm)125本体サイズ(mm)400×370材質(パット)特殊ゴム吸着能力(kg)75以下内容量1個
注意
※サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
※吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
※使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71019089EA950DA
オープン
33,500
36,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする