エスコ
サクションリフター (片手作業)
解除レバーがついている為、片手ですばやく効率よく作業できます。解除レバーを引くと吸盤は対象から外れます。多少の曲面にも使用できます。本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着させます。解除レバー付き。
寸法(mm)
吸着パット:130×2個
質量(kg)
1
全高(mm)
135
材質(パット)
特殊ゴム
材質(ハンドル)
アルミニウム
サイズ(mm)
280×130
吸着能力(kg)
垂直方向に60以下
内容量
1個
注意
※サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
※吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
※使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71019107
EA950RC-1
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください