曜日別特売

サクションリフター

サクションリフター - エスコサクションリフター - エスコサクションリフター - エスコサクションリフター - エスコサクションリフター - エスコサクションリフター - エスコ

さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横方向ハンドルを備えた吸引リフター。最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。平らで気密性のある表面を持つすべての素材に適しています。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。

材質吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)吸着パット:Φ120質量(kg)1材質(本体)アルミニウムタイプ吸着面:フラットタイプ全高(mm)90材質(ハンドル)樹脂サイズ(mm)320×120吸着能力(kg)70内容量1個
注意
※サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
※吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
※使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71019098EA950EC-70
オープン
14,300
15,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする