ベルトスリング (マルチ)

ベルトスリング (マルチ) - エスコ

JIS B 8811。玉掛け作業の合理化に。傷のつきやすいものの吊り上げに。強くて耐久力があり経済的。表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。

材質側布:ナイロン、芯糸:ポリエステル幅(mm)100質量(g)9000全長(m)7.5アイの長さ(mm)400揚量(t)5内容量1本
注意
※横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
※【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
※高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
※酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71019421EA981CZ-7.5
オープン
67,200
73,920(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする