エスコ
シグナルスリング (JIS3等級)
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。
材質
ポリエステル(再生糸)
幅(mm)
150
本体厚さ(mm)
9~10
アイの長さ(mm)
500
縫製部の長さ(mm)
400
揚量(t)
5
内容量
1本
注意
※横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
※【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
※高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
※酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71019369
EA981CM-3A
3
オープン
¥
32,100
¥
35,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
71019378
EA981CM-4A
4
オープン
¥
39,300
¥
43,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
71019387
EA981CM-6A
6
オープン
¥
53,600
¥
58,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
71019396
EA981CM-8A
8
オープン
¥
63,600
¥
69,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください