曜日別特売

ベルトスリング (シグナル)

ベルトスリング (シグナル) - エスコベルトスリング (シグナル) - エスコベルトスリング (シグナル) - エスコベルトスリング (シグナル) - エスコベルトスリング (シグナル) - エスコベルトスリング (シグナル) - エスコベルトスリング (シグナル) - エスコベルトスリング (シグナル) - エスコ

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。

内容量1本
注意
※横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
※【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
※高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
※酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
全22種類を絞り込む
幅(mm)
全長(m)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
全長(m)
本体厚さ(mm)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71019430EA981FH-2Aテトロン(ポリエステル再生糸)3528~9100
オープン
6,590
7,249(税込)
翌日出荷
返品不可
71019439EA981FK-1Aテトロン(ポリエステル再生糸)7518~9190
オープン
9,930
10,923(税込)
翌日出荷
返品不可
71019448EA981FL-1Aポリエステル(再生糸)10018~9250
オープン
13,200
14,520(税込)
翌日出荷
返品不可
71019457EA981FM-1.5Aテトロン(ポリエステル再生糸)1501.510~11400
オープン
23,700
26,070(税込)
翌日出荷
返品不可
71019466EA981FN-2Aポリエステル(再生糸)200210~11500
オープン
36,100
39,710(税込)
11日以内出荷
返品不可
71019475EA981FN-2.5Aテトロン(ポリエステル再生糸)2002.510~11500
オープン
41,300
45,430(税込)
翌日出荷
返品不可
71019491EA981FN-3Aポリエステル(再生糸)200310~11500
オープン
46,500
51,150(税込)
11日以内出荷
返品不可
71019500EA981FN-4Aポリエステル(再生糸)200410~11500
オープン
56,800
62,480(税込)
11日以内出荷
返品不可
71019509EA981FN-5Aテトロン(ポリエステル再生糸)200510~11500
オープン
63,000
69,300(税込)
翌日出荷
返品不可
71019518EA981FN-6Aポリエステル(再生糸)200610~11500
オープン
72,600
79,860(税込)
11日以内出荷
返品不可
71019527EA981FN-8Aテトロン(ポリエステル再生糸)200810~11500
オープン
92,000
101,200(税込)
翌日出荷
返品不可
71019536EA981FN-10Aポリエステル(再生糸)2001010~11500
オープン
111,300
122,430(税込)
11日以内出荷
返品不可
71019545EA981FN-12Aテトロン(ポリエステル再生糸)2001210~11500
オープン
131,000
144,100(税込)
翌日出荷
返品不可
71019561EA981FP-2Aテトロン(ポリエステル再生糸)250210~11600
オープン
42,900
47,190(税込)
翌日出荷
返品不可
71019570EA981FP-2.5Aポリエステル(再生糸)2502.510~11600
オープン
48,900
53,790(税込)
翌日出荷
返品不可
71019579EA981FP-3Aテトロン(ポリエステル再生糸)250310~11600
オープン
54,900
60,390(税込)
翌日出荷
返品不可
71019588EA981FP-4Aポリエステル(再生糸)250410~11600
オープン
67,000
73,700(税込)
翌日出荷
返品不可
71019597EA981FP-5Aポリエステル(再生糸)250510~11600
オープン
79,100
87,010(税込)
翌日出荷
返品不可
71019606EA981FP-6Aポリエステル(再生糸)250610~11600
オープン
91,200
100,320(税込)
翌日出荷
返品不可
71019615EA981FP-8Aテトロン(ポリエステル再生糸)250810~11600
オープン
115,400
126,940(税込)
翌日出荷
返品不可
71019631EA981FP-10Aテトロン(ポリエステル再生糸)2501010~11600
オープン
139,600
153,560(税込)
11日以内出荷
返品不可
71019640EA981FP-12Aテトロン(ポリエステル再生糸)2501210~11600
オープン
164,000
180,400(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする