エスコ
ハーネスクリップ (スチール製)
真鍮製ねじロック付き。商品本体に破断荷重の刻印があります。
材質
炭素鋼(シルバー)
質量(g)
254
使用荷重(kg)
1587
内寸(mm)
53×87
線径(mm)
12.7
開口幅(mm)
26.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
開口幅(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71021460
EA638JN-40A
1587
26.9
12.7
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください