曜日別特売

真空断熱ジョッキ

真空断熱ジョッキ - THERMOS(サーモス)真空断熱ジョッキ - THERMOS(サーモス)真空断熱ジョッキ - THERMOS(サーモス)真空断熱ジョッキ - THERMOS(サーモス)真空断熱ジョッキ - THERMOS(サーモス)

・ 氷を入れてもたっぷり飲める・ 丈夫なハンドル付きで持ちやすい・ 氷が溶けにくいから味が薄まりにくい・ 食洗機対応

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂保冷効力(℃)~7(1時間)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71023341JDK-602CGY(グレーカラー)0.6125×85×135
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
71023350JDK-602CWH(ホワイトカラー)0.6125×85×135
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
71023359JDK-722CGY(グレーカラー)0.72125×85×160
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
71023368JDK-722CBL(ブルーカラー)0.72125×85×160
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
71023377JDK-722CWH(ホワイトカラー)0.72125×85×160
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする