THERMOS(サーモス)
保冷バックパック
・ 保冷したい時も、日常使いもこれひとつに・ IsoTecシリーズを搭載した高い保冷性能・ フロント / サイドにポケット付き・ 背面へメッシュクッション素材を使用し、フィット感を高め、蒸れを緩和
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71023587
RFP-016
外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
ALB(オールブラックカラー)
16
300×180×400
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
71023596
RFP-016
外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
DGY(ダークグレーカラー)
16
300×180×400
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
71023605
RFP-025
外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):ポリウレタン・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布
ALB(オールブラックカラー)
25
305×205×420
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
71023621
RFP-025
外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):ポリウレタン・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布
DGY(ダークグレーカラー)
25
305×205×420
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください