THERMOS(サーモス)
真空断熱タンブラー
・ 魔法びん構造で飲み頃温度キープ・ 薄い飲み口で冷たい飲料にぴったり・ 食洗機対応・ 結露しにくい・ 外側が熱くならない
材質
ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
保冷効力(℃)
~7(1時間)
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
選択してください
BL-G(ブルーグラデーションカラー)
GR-G(グリーングラデーションカラー)
MTBK(マットブラックカラー)
MTWH(マットホワイトカラー)
R-G(レッドグラデーションカラー)
容量(L)
0.34
0.42
0.6
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71023386
JDY-341C
MTBK(マットブラックカラー)
0.34
75×75×130
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
71023395
JDY-341C
MTWH(マットホワイトカラー)
0.34
75×75×130
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
71023411
JDY-421C
MTBK(マットブラックカラー)
0.42
75×75×155
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
71023420
JDY-421C
MTWH(マットホワイトカラー)
0.42
75×75×155
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
71023429
JDY-421C
BL-G(ブルーグラデーションカラー)
0.42
75×75×155
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
71023438
JDY-421C
GR-G(グリーングラデーションカラー)
0.42
75×75×155
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
71023447
JDY-421C
R-G(レッドグラデーションカラー)
0.42
75×75×155
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
71023456
JDY-601C
MTBK(マットブラックカラー)
0.6
85×85×160
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
71023465
JDY-601C
MTWH(マットホワイトカラー)
0.6
85×85×160
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
71023481
JDY-601C
BL-G(ブルーグラデーションカラー)
0.6
85×85×160
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください