デジタルランド
2Wayヘッドライト
ワイド照射、ズーム照射切り替え可能なヘッドライト
Type-Cケーブルで充電可能
防水設計
材質
PC
連続使用時間(時間)
3~6
充電時間
約3時間半
光束(Lm)
最大:140
入力電圧
5V1A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71022029
DL-YU405
¥
998
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください