明和グラビア
ラク拭く既製クロス マルメー
すべるような拭き心地、軽い力できれいにお手入れかんたん
用途
塩化ビニルのいやなベタベタ感がなく、快適な使い心地。表面に防汚処理がされており、汚れてもサッとひと拭き。油汚れにも強いから食べこぼしても安心。防水仕様でこぼしても安心。裏面ズレ防止効果でテーブルクロスがズレるのを防ぎます。
仕様
【表面】塩化ビニル樹脂 【裏面】ポリエステル 【ヒモ】ポリエステル 【ハトメ】アルミニウム
色
YE
寸法
130cm×170m
内容量
1枚
注意
※ガスレンジ、ストーブなど火気のまわりでのご使用はおやめください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は、約60℃です。やかんや鍋などを直接おかないでください。直接暑いもをおくと型が移ったり、ゆがんでしまう場合がありますので、ご注意ください。
※製品のにおいが気になるときは一日風通しのよいところで陰干ししてください。
※お茶、ソース、醤油や特に染色能力の高い果汁、カレー粉、コーヒーなどをこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。
※汚れたときは、丸洗いは避け、中性洗剤を入れたぬるま湯で拭き取ってください。
※マニキュアの除光液やシンナーなどは汚れ取りに使用しないでください。
※たたみジワのひどいときは、製品を広げてドライヤーの温冷を切り替えながら風をあてていただくと、ある程度目立たなくなります。(長時間温めすぎると変形します。)
※製品の特性上、使用環境により伸縮する場合があります。〇テーブルクロス以外のご使用は避けてください。
※お子様が本製品で遊ばないよう、十分に注意してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
※本製品および包材を廃棄される際は、お住いの自治体の取り決めに基づいた処理を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71024786
マルメー
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください