ニッサチェイン
抗菌ファミリーフック
ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。
多様な用途に安心してご使用いただけます。
材質
抗菌被膜線
長さ(mm)
200
耐荷重(kg)
12
太さ(mm)
5
フック内径(Φmm)
38
内容量
1パック(1本)
注意
※抗菌・防カビ剤の性能、耐用期間については、製品の使用条件によって異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
長さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71022431
A-830K
12
200
55×200×8
白
¥
125
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
71022440
A-835K
12
200
55×200×8
黒
¥
125
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
71022449
A-840K
12
200
55×300×8
白
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
71022458
A-845K
12
200
55×300×8
黒
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください