シンワ測定
角ベラ ステンレス
隅を押さえやすい先端が曲がった形状です。
サビにくいステンレス製のブレードです。
用途
隅押さえに。
材質
柄:木 ブレード:ステンレス
幅(mm)
20
厚さ(mm)
【ブレード】1
寸法(mm)
215×25×15
質量(g)
50
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71022291
79362
¥
1,400
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください