シンワ測定
地ベラ ステンレス
クロスの切りしろを少なくカットしたい場合に適しています。
サビにくいステンレス製のブレードです。
用途
クロスの切りしろカットに。
材質
柄:木 ブレード:ステンレス
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
全7種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
120
150
160
210
240
270
300
厚さ(mm)
選択してください
4寸幅:0.6
5寸幅:0.6
6寸幅:0.6
7寸幅:0.6
8寸幅:0.6
9寸幅:0.6
10寸幅:0.6
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71022300
79204
120
4寸幅:0.6
216×120×12
87
¥
1,330
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
71022309
79205
150
5寸幅:0.6
216×150×12
107
¥
1,490
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
71022318
79206
160
6寸幅:0.6
216×180×12
134
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
71022327
79207
210
7寸幅:0.6
216×210×12
149
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
71022336
79208
240
8寸幅:0.6
216×240×12
163
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
71022345
79209
270
9寸幅:0.6
216×270×12
194
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
71022361
79210
300
10寸幅:0.6
216×300×12
204
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください