シンワ測定
地ベラ ステンレス
クロスの切りしろを残してカットしたい場合に適しています。
サビにくいステンレス製のブレードです。
用途
クロスの切りしろカットに。
材質
柄:木 ブレード:ステンレス
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71022370
79248
240
8寸幅:1.2
216×240×12
242
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
71022379
79249
270
9寸幅:1.2
216×270×12
275
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
71022388
79250
300
10寸幅:1.2
216×300×12
298
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください