シンワ測定
ゴムベラ
中間部が薄くなっており、適度なしなりのブレードです。
サビにくいステンレス製のブレードです。
用途
パテ塗りに。
材質
本体:ゴム、木
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71022239
79328
100
216×210×9
120
¥
1,150
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
71022248
79329
125
216×240×9
136
¥
1,280
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください