エスコ
ハンドパレットトラック
工場、倉庫内の作業効率アップを実現。
材質
ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製
寸法(mm)
ツメ幅:160
質量(kg)
78
径(Φmm)
ステアリングホイル:180、ロードホイール:80
耐荷重(kg)
1500
最高位(mm)
200
最低位(mm)
85
色(本体)
黄色
フォーク寸法(mm)
1,150(L)×540(W)
内容量
1台
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71021356
EA985E-1
オープン
¥
88,300
¥
97,130
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
7,400
/
税込
¥
8,140
沖縄地方
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
離島
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790