曜日別特売

ハンドパレットトラック (超低床)

ハンドパレットトラック (超低床) - エスコ

超低床型。

材質ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製寸法(mm)ステアリング:Φ140×56、ツメ幅:160、ロードホイル:Φ31×58質量(kg)70耐荷重(kg)1000最高位(mm)96最低位(mm)36フォーク寸法(mm)1150(L)×540(W)内容量1台
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71021365EA985E-5
オープン
119,500
131,450(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥7,400/税込¥8,140
沖縄地方数量1につき¥22,000/税込¥24,200
離島数量1につき¥8,900/税込¥9,790
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする