曜日別特売

ペイント用刷毛

ペイント用刷毛 - エスコペイント用刷毛 - エスコペイント用刷毛 - エスコペイント用刷毛 - エスコペイント用刷毛 - エスコペイント用刷毛 - エスコ
用途油性、一般、工場、船舶用、鉄骨橋梁向き材質黒胡麻毛 (山羊と馬の混毛)全長(mm)235玉厚(mm)15内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
毛幅(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71315670EA109L-21443010号
オープン
680
748(税込)
翌日出荷
返品不可
71315688EA109L-23455020号
オープン
880
968(税込)
翌日出荷
返品不可
71315706EA109L-25477030号
オープン
1,080
1,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする