曜日別特売

パッドアイ (ステンレス製)

パッドアイ (ステンレス製) - エスコパッドアイ (ステンレス製) - エスコパッドアイ (ステンレス製) - エスコパッドアイ (ステンレス製) - エスコパッドアイ (ステンレス製) - エスコパッドアイ (ステンレス製) - エスコ

バックプレート(別売:EA638GB-2P)を付けることで、荷重の分散効果があります。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。精密鋳造されています。取付ねじ無し。

材質SUS316質量(g)222.2穴径(Φmm)8.3 (0.33”)使用荷重(kg)1360サイズ(mm)L:102、A:25.4、B:76.2、C:39.6、D:7.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71317481EA638GB-2
オープン
1,530
1,683(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする