エスコ
パッドアイ (ステンレス製)
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。精密鋳造されています。取付ねじ無し。
材質
SUS316
質量(g)
135
穴径(Φmm)
6.6 (0.26”)
使用荷重(kg)
907
サイズ(mm)
L:82.5、A:19.3、B:60.2、C:31.2、D:6.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71317456
EA638GB-1
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください