曜日別特売

パッドアイ (ステンレス製)

パッドアイ (ステンレス製) - エスコパッドアイ (ステンレス製) - エスコパッドアイ (ステンレス製) - エスコパッドアイ (ステンレス製) - エスコパッドアイ (ステンレス製) - エスコパッドアイ (ステンレス製) - エスコ

取付ねじ無し。横向きでも縦向きでも使用できます。引っかかりのないデザインです。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。

材質SUS316質量(g)22.6使用荷重(kg)181サイズ(mm)A:50、B:6、C:62、D:5.0、E:5.0 X:16.2、Y:74.6、Z:9.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71317499EA638GD-12
オープン
525
578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする