エスコ
六角穴付ボルト (ステンレス製)
入数:17本。並目ねじ。
サイズ
M6×10
ピッチ
1
材質
ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
強度区分
A2-70
仕様
全ねじ
内容量
1パック(17本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71332777
EA949MB-610
1
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください