六角穴付ボルト (ステンレス製)

六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ

入数:8本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。

仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5強度区分A2-70内容量1袋(8本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71331596EA949MB-305FM3×5
オープン
200
220(税込)
翌日出荷
返品不可
71331639EA949MB-306FM3×6
オープン
200
220(税込)
翌日出荷
返品不可
71331675EA949MB-308FM3×8
オープン
200
220(税込)
翌日出荷
返品不可
71331718EA949MB-310FM3×10
オープン
200
220(税込)
翌日出荷
返品不可
71331761EA949MB-312FM3×12
オープン
200
220(税込)
翌日出荷
返品不可
71331797EA949MB-314FM3×14
オープン
220
242(税込)
翌日出荷
返品不可
71331840EA949MB-316FM3×16
オープン
220
242(税込)
翌日出荷
返品不可
71331876EA949MB-318FM3×18
オープン
240
264(税込)
翌日出荷
返品不可
71331919EA949MB-320FM3×20
オープン
240
264(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする