エスコ
六角穴付ボルト (ステンレス製)
入数:2本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
仕様
全ねじ
材質
ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
強度区分
A2-70
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71332305
EA949MB-506F
M5×6
0.8
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
71332531
EA949MB-518F
M5×18
0.8
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
翌日出荷
返品不可
71332601
EA949MB-525F
M5×25
0.8
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
翌日出荷
返品不可
71332759
EA949MB-608F
M6×8
1
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌日出荷
返品不可
71332795
EA949MB-610F
M6×10
1
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
71332838
EA949MB-612F
M6×12
1
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
71332881
EA949MB-614F
M6×14
1
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
71332917
EA949MB-616F
M6×16
1
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
71332960
EA949MB-618F
M6×18
1
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
71332996
EA949MB-620F
M6×20
1
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
71333039
EA949MB-625F
M6×25
1
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください