曜日別特売

六角穴付ボルト (ステンレス製)

六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ

入数:28本。並目ねじ。

ピッチ0.8材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70仕様全ねじ内容量1パック(28本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71332515EA949MB-518M5×180.8
オープン
725
798(税込)
翌々日出荷
返品不可
71332540EA949MB-520M5×200.8
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする