エスコ
六角穴付ボルト (ステンレス製)
入数:48本。並目ねじ。
仕様
全ねじ
材質
ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
強度区分
A2-70
内容量
1パック(48本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71331535
EA949MB-304
M3×4
0.5
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
翌日出荷
返品不可
71332050
EA949MB-414
M4×14
0.7
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください