六角穴付ボルト (ステンレス製)

六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製) - エスコ

入数:32本。並目ねじ。

仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70内容量1パック(32本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71332208EA949MB-422M4×220.7
オープン
725
798(税込)
翌々日出荷
返品不可
71332251EA949MB-425M4×250.7
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
71332445EA949MB-514M5×140.8
オープン
725
798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする