エスコ
六角穴付ボルト (ステンレス製)
セット内容:M6×8(30本)、M6×10(25本)、M6×12(25本)、M6×15(35本)、M6×20(30本)、M6×25(25本)、M6×30(20本)。並目ねじ。
材質
ステンレス(SUS XM-7/SUS304)
色
黒
ピッチ
1
ケース寸法(mm)
205×145×40
強度区分
A2-70
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71334405
EA949MK-16
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください