曜日別特売

六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

六角頭全ねじボルト (ユニクロ) - エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ) - エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ) - エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ) - エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ) - エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ) - エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ) - エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ) - エスコ

入数:2本。並目ねじ。全ねじ。

材質鉄 (ユニクロメッキ)ピッチ1.75頭部対辺(mm)19強度区分4.8内容量1袋(2本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71322277EA949LA-1215AM12×15
オープン
285
314(税込)
翌日出荷
返品不可
71322295EA949LA-1218AM12×18
オープン
285
314(税込)
翌日出荷
返品不可
71322320EA949LA-1220AM12×20
オープン
240
264(税込)
翌日出荷
返品不可
71322338EA949LA-1225AM12×25
オープン
240
264(税込)
翌日出荷
返品不可
71322356EA949LA-1230AM12×30
オープン
240
264(税込)
翌日出荷
返品不可
71322381EA949LA-1235AM12×35
オープン
265
292(税込)
翌日出荷
返品不可
71322399EA949LA-1240AM12×40
オープン
285
314(税込)
翌日出荷
返品不可
71322417EA949LA-1245AM12×45
オープン
285
314(税込)
翌日出荷
返品不可
71322435EA949LA-1250AM12×50
オープン
310
341(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする