曜日別特売

切断砥石 (FRP用)

切断砥石 (FRP用) - エスコ切断砥石 (FRP用) - エスコ切断砥石 (FRP用) - エスコ切断砥石 (FRP用) - エスコ切断砥石 (FRP用) - エスコ

FRP、アルミ、塩ビパイプも焼けずに切断できます。

粒度#46材質FRP用切断砥石寸法(mm)106×1.0×15穴質量(g)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71319118EA843XB-106106×1.0×15穴#464800
オープン
580
638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする