エスコ
パワーブラシ (ステンレス製)
シングルねじり、シングルステム型。管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に。電動・手動兼用。
適合
スチール、ステンレス、真鍮
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
90
材質(ブラシ部)
ステンレススチール
ブラシ長(mm)
25
ブラシ径(Φmm)
29
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71318960
EA819EK-14
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください