エスコ
パワーブラシ (真鍮製)
シングルねじり、シングルステム型。管内のバリ取りやクリーニング、 研磨やねじ山のクリーニング等に。細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。電動・手動兼用。
適合
スチール、ステンレス、真鍮
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
90
材質(ブラシ部)
真鍮
ブラシ径(Φmm)
2925
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71318978
EA819EL-14
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください