六角軸 軸付ブラシ (平型/スチール)

六角軸 軸付ブラシ (平型/スチール) - エスコ
用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質スチール軸径(Φmm)1/4” (6.35)線径(Φmm)ブラシ:0.3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
ブラシ幅(mm)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71318585EA819BL-118000630
オープン
775
853(税込)
翌々日出荷
返品不可
71318601EA819BL-2180001040
オープン
775
853(税込)
翌々日出荷
返品不可
71318610EA819BL-3150001250
オープン
775
853(税込)
翌々日出荷
返品不可
71318619EA819BL-4120002075
オープン
845
930(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする