エスコ
六角軸 軸付ブラシ (平型/ステンレス)
用途
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
1/4” (6.35)
線径(Φmm)
ブラシ:0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
ブラシ幅(mm)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71318628
EA819BL-11
18000
6
30
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
71318646
EA819BL-12
18000
10
40
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
71318671
EA819BL-13
12000
12
50
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
71318689
EA819BL-14
12000
20
75
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください